Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenschublade,HxBxT 100x1300x550mm,Vollauszug,Tragl. 75kg,Stahl,RAL3004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
233095
233095
Artikel-Nr.:
     711-233095
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16926977.24
EAN/GTIN:
     5039350125779
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubladeneinheit
Schubladeneinsatz
Schublade
Innenschublade
  • Höhe x Breite x Tiefe 100 x 1300 x 550 mm
  • Vollauszug
  • Traglast 75 kg
  • aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL3004 Purpurrot

Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz, Schubladeneinheit, Schubladeneinsatz, Schublade

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
verso
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Auszugtyp:
Innenschublade
Auszugsart:
Vollauszug
Höhe:
100 mm
Breite:
1300 mm
Tiefe:
550 mm
Traglast:
75 kg
Material:
Stahl
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Farbe Front:
purpurrot // RAL3004
Gewicht:
12.33 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 134,24*
€ 170,07*
Lager 711
24 Tage
12
Frei Haus
ab € 178,26*
€ 220,61*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,61*
€ 262,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,05*
€ 260,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,05*
€ 247,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,70*
€ 242,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,26*
€ 212,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.