Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank,HxBxT 830-930x1500x600mm,Multiplexplatte,Ausstattung: 3 Schubladen,Schrank,Flügeltür,RAL7035,Front RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
231813
231813
231813
Artikel-Nr.:
     711-231813
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16923014.11
EAN/GTIN:
     5039350028377
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
bott kastenwerkbank
kastenwerkbank
Werkbank
  • Höhe x Breite x Tiefe 830 - 930 x 1500 x 600 mm
  • Tischplatte aus Multiplex
  • Plattenstärke 30 mm
  • Ausstattung: 3 Schubladen, 1 Schrank
  • links 1 Schrank
  • rechts 3 Schubladen
  • Schubladen Höhe 1x125 mm/2x175 mm
  • Traglast je Schublade 75 kg
  • Schubladenauszug 100 %
  • Mit Flügeltür
  • Konstruktion aus Stahl
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert

Suchbegriffe:
Kastenwerkbank, Montagebank, Montagetisch, Montage-Tisch, Montagewagen, Montagewerkbank, Systemwerkbank, Werkbank, Werktisch

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
verso
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Werkbank
Höhe:
830-930 mm
Breite:
1500 mm
Tiefe:
600 mm
Stärke Platte:
30 mm
höhenverstellbar:
ja
Werkbank Ausstattung:
3 Schubladen, 1 Schrank
Unterbauten links:
1 Schrank
Unterbauten rechts:
3 Schubladen
Schubladen Anzahl:
3 Stück
Schubladen Anzahl x Höhe:
1x125 mm/2x175 mm
Schubladentraglast:
75 kg
Auszug Schublade:
100 %
Material Platte:
Multiplex
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Farbe Front:
enzianblau // RAL5010
Türen Anzahl:
1 Stück
Türtyp:
Flügeltür
fahrbar:
nein
Anlieferung:
fertig montiert
Gewicht:
99.626 kg
Weitere Suchbegriffe: Montagebank, Montagetisch, Montage-Tisch, Montagewagen, Montagewerkbank, Systemwerkbank, Werkbank, Werktisch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 981,18*
€ 1.163,53*
€ 4,95*
ab € 1.020,82*
€ 1.182,77*
Lager 711
23 Tage
23
Frei Haus
ab € 1.272,42*
€ 1.467,28*
Frei Haus
ab € 1.339,89*
€ 1.533,26*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.467,28*
€ 1.746,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.458,00*
€ 1.735,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.388,08*
€ 1.651,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.340,41*
€ 1.595,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.272,42*
€ 1.514,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
16926964.11
ab € 90,94*
Zubehör
Bott
16926965.11
ab € 100,67*
Zubehör
Bott
16926801.51
ab € 21,31*
Zubehör
Bott
16926800.51
ab € 19,78*
Zubehör
Bott
16926802.51
ab € 26,69*
Zubehör
Bott
16926803.51
ab € 27,46*
Zubehör
Bott
43020789
ab € 64,54*
Zubehör
Bott
16926804.51
ab € 37,37*
Zubehör
Bott
16926805.51
ab € 39,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.