Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank,fahrbar,HxBxT 930x700x600mm,Multiplexplatte,Ausstattung: 1 Schublade,RAL7035,Front RAL7016,4 Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
231696
231696
231696
Artikel-Nr.:
     711-231696
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16922200.19
EAN/GTIN:
     5039350096826
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mobile Werkbank
Rollwerkbank
fahrbare Werkbank
rollwerkbank 1000x700x880
Fahrbare Werkbank
  • Höhe x Breite x Tiefe 930 x 700 x 600 mm
  • Tischplatte aus Multiplex
  • Plattenstärke 30 mm
  • Ausstattung: 1 Schublade
  • Schubladen Höhe 1x175 mm
  • Traglast je Schublade 75 kg
  • Schubladenauszug 100 %
  • Konstruktion aus Stahl
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • hohe Stabilität durch Querstreben
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau
  • Unterbau 4 Rollen
  • Rad Ø 100 mm

Suchbegriffe:
Werkbank, Montage-Wagen, Montagewagen, Mobile Werkbank, Montagebank, Montagetisch, Montage-Tisch, Systemwerkbank, Werktisch, Fahrbare Werkbank, Montagewerkbank, Werkstattwagen, Werkstatt-Wagen

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
verso
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Werkbank
Höhe:
930 mm
Breite:
700 mm
Tiefe:
600 mm
Stärke Platte:
30 mm
höhenverstellbar:
nein
Werkbank Ausstattung:
1 Schublade
Schubladen Anzahl:
1 Stück
Schubladen Anzahl x Höhe:
1x175 mm
Schubladentraglast:
75 kg
Auszug Schublade:
100 %
Material Platte:
Multiplex
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
lichtgrau // RAL7035
Stabilität / Aussteifung / Verstrebung:
Querstreben
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Farbe Front:
anthrazitgrau // RAL7016
fahrbar:
ja
Rollen Anzahl / Art:
4 Rollen
Rad-Ø:
100 mm
Gewicht:
45.446 kg
Weitere Suchbegriffe: mobile werkbank, fahrbare werkbank ral 7035, Werkbank, Montage-Wagen, Montagewagen, Montagebank, Montagetisch, Montage-Tisch, Systemwerkbank, Werktisch, Fahrbare Werkbank, Montagewerkbank, Werkstattwagen, Werkstatt-Wagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 547,51*
€ 645,37*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 714,84*
€ 836,25*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 836,25*
€ 995,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 834,85*
€ 993,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 812,34*
€ 966,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 779,45*
€ 927,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 714,84*
€ 850,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
16926962.19
ab € 88,15*
Zubehör
Bott
16926801.51
ab € 21,32*
Zubehör
Bott
16926803.51
ab € 27,34*
Zubehör
Bott
43020789
ab € 64,86*
Zubehör
Bott
16926805.51
ab € 39,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.