Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkasten,135-tlg. Werkzeugset,HxBxT 380x660x305mm,6 Schubladen,Stahl,rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
230288
230288
230288
230288
Artikel-Nr.:
     711-230288
Hersteller:
     Holt Waterloo International
Herst.-Nr.:
     40T47103
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
Modul Werkzeuge
Werkzeugkasten
  • inklusive 135-teiligem Werkzeugset
  • Höhe x Breite x Tiefe 380 x 660 x 305 mm
  • 6 Schubladen
  • Aus Stahl mit Einbrennlackierung in rot
  • Einfach zu tragen durch Tragegriffe
  • 10 Jahre Garantie auf Werkzeuge

Suchbegriffe:
Werkzeugkiste, Werkzeugkasten, Werkzeugkoffer, Werkzeugbehälter, Werkzeugaufbewahrung, Service-Koffer, Werkzeugsortiment, Techniker-Koffer, Werkzeugbox, Technikerkoffer, Allzweckkoffer

Weitere Informationen:
Werkzeugbereitstellung:
Kasten
Behältertyp:
Werkzeugkasten
inkl. Werkzeug:
ja
Höhe:
380 mm
Breite:
660 mm
Tiefe:
305 mm
Kasten/Koffer Ausstattung:
Schubladen
Tragevorrichtung:
Tragegriffe
Material:
Stahl
Oberfläche:
einbrennlackiert
Farbe:
rot
Lieferumfang:
inklusive 135-teiligem Werkzeugset
Garantie spezial:
10 Jahre Garantie auf Werkzeuge
Gewicht:
39 kg
Weitere Suchbegriffe: Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkzeugbox stahlblech, werkzeugbox, werkzeugkasten waterloo, Werkzeugkoffer, Werkzeugbehälter, Werkzeugaufbewahrung, Service-Koffer, Techniker-Koffer, Technikerkoffer, Allzweckkoffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 493,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 575,72*
€ 685,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 564,92*
€ 672,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 510,86*
€ 607,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 503,24*
€ 598,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 493,19*
€ 586,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.