Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zinkspray,0,5l,f. Metalle,korrosionsverhütend,matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
230079
230079
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     711-230079
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     10024
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Zinkschutz-Spray
Zinkspray
zinkspray 500ml
zinkschutz - spray
Zinkspray
  • Inhalt 0,5 l
  • für ca. 2 m²
  • Geeignet für Reparaturen als Schutz- und Deckschicht
  • für alle Metalle
  • korrosionsverhütend
  • ausgezeichneter kathodischer Schutz (Zinkreinheit über 98%), hohe mechanische Festigkeit, bildet einen gleichmäßigen Schutzfilm und verläuft nicht
  • matt

Suchbegriffe:
Korrosionsschutz, Schutzstoff, Rostschutz, Zinkspray

Weitere Informationen:
Marke:
a.m.p.e.r.e.
Reinigungstyp:
Schutzstoff
Schutzstofftyp:
Zinkspray
geeignet für (Anwendung):
Reparaturen als Schutz- und Deckschicht
geeignet für (Produkt/Material):
alle Metalle
Schutzeigenschaft:
korrosionsverhütend
Reinigungsmittel Eigenschaft:
ausgezeichneter kathodischer Schutz (Zinkreinheit über 98%),
Inhalt:
0.5 l
Flächenleistung:
2 m²
Farbe:
matt
Gewicht:
0.75 kg
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS08 | GHS09
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: ampere zinkspray, Korrosionsschutz, Schutzstoff, Rostschutz
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
12
€ 8,50*
ab € 10,6125*
€ 14,7775*
1
€ 4,95*
ab € 11,00*
€ 15,47*
1
€ 4,95*
ab € 11,00*
€ 15,47*
Lager 711
228
12
Frei Haus
ab € 15,67667*
€ 19,77667*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 19,77667*
€ 23,53424
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,16667*
€ 22,80834
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,67667*
€ 18,65524
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 237,32004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 12,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.