Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teppich,f. innen,HxLxB 12x2300x1600mm,PP,grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
228123
228123
228123
228123
Artikel-Nr.:
     711-228123
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     TDOL160X230.02
EAN/GTIN:
     3660141914498
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spielteppich
Teppich
Teppich
  • für den Innenbereich geeignet
  • Höhe x Länge x Breite 12 x 2300 x 1600 mm
  • aus Polypropylen, getuftet aus zweifarbigem Garn
  • in grau
  • weiche Rückseite, pflegeleicht und fusselt nicht
  • Geeignet für Fußbodenheizung
  • waschbar bis 40°C und trocknergeeignet

Suchbegriffe:
Bodenbelag, Teppich, Empfang, Empfangsbereich

Weitere Informationen:
Marke:
Paperflow
Wohnausstattung:
Teppich
Einsatzort:
Innenbereich
Höhe:
12 mm
Länge:
2300 mm
Breite:
1600 mm
Material:
Polypropylen
Material Verarbeitung:
getuftet aus zweifarbigem Garn
Farbe:
grau
für Bodentyp:
Fußbodenheizung
Teppich Eigenschaft:
weiche Rückseite, pflegeleicht und fusselt nicht
Pflegehinweis:
waschbar bis 40°C und trocknergeeignet
Gewicht:
5 kg
Weitere Suchbegriffe: Bodenbelag, Empfang, Empfangsbereich
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 90,19*
€ 123,08*
€ 4,95*
ab € 99,11*
€ 123,08*
Frei Haus
ab € 120,54*
€ 147,67*
346 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 129,99*
€ 167,20*
Lager 711
15 Tage
19
Frei Haus
ab € 180,73*
€ 217,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,32*
€ 258,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,88*
€ 254,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,83*
€ 241,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,42*
€ 231,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,73*
€ 215,07
pro Stück
1 Stück enthält 4 m² (ab € 45,1825* pro m²)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paperflow
MDE60.13.13
ab € 156,20*
Ähnlich
Paperflow
MDE60.13.23
ab € 155,67*
Ähnlich
Paperflow
MDE80.13.13
ab € 172,19*
Ähnlich
Paperflow
MDE80.13.23
ab € 172,10*
Ähnlich
Paperflow
TDOL160X230.11
ab € 90,41*
Ähnlich
Paperflow
TDOL160X230.26
ab € 113,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.