Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehtisch,HxØ 1100x600mm,rund,Tellerfuß mattschwarz,Platte weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
228037
228037
Artikel-Nr.:
     711-228037
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     TRMRH60.01.13
EAN/GTIN:
     3660141226430
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MDF-Platte
Bartisch
Bistro-Stehtisch
Bistrostehtisch
Stehtisch
  • Höhe x Durchmesser 1100 x 600 mm
  • Plattenform rund
  • Tellerfußgestell aus Stahl mit Epoxybeschichtung in mattschwarz
  • Platte aus MDF mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor weiß
  • Kante mit stoßfestem ABS-Umleimer
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Suchbegriffe:
Tisch, Bistrotisch, Beistelltisch, Stehtisch, Kantinentisch, Mehrzwecktisch

Weitere Informationen:
Marke:
Paperflow
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Stehtisch
Höhe:
1100 mm
Durchmesser:
600 mm
höhenverstellbar:
nein
Gestellform:
Tellerfußgestell
Plattenform:
rund
Material Platte:
MDF
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
weiß
Plattenkante:
ABS-Umleimer
Farbe Plattenkante:
schwarz
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
epoxybeschichtet
Farbe Gestell:
mattschwarz
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
18.94 kg
Weitere Suchbegriffe: Stehbiertisch, Stehtisch, paperflow bartisch, bartisch, Tisch, Bistrotisch, Beistelltisch, Kantinentisch, Mehrzwecktisch
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 213,56*
€ 263,34*
€ 2,95*
ab € 207,54*
€ 263,35*
€ 4,95*
ab € 218,80*
€ 269,22*
Frei Haus
ab € 219,18*
€ 269,22*
Lager 711
15 Tage
12
Frei Haus
ab € 313,48*
€ 373,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,36*
€ 444,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,78*
€ 434,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,84*
€ 417,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,81*
€ 406,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,48*
€ 373,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maul
9323102
ab € 126,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.