Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bistrotisch,HxØ 750x800mm,rund,Tellerfuß mattschwarz,Platte weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
228036
228036
Artikel-Nr.:
     711-228036
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     TRMR80.01.13
EAN/GTIN:
     3660141226454
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bistro-Tisch
Bistrotisch
MDF-Platte
bistrotische rund 80 cm durchmesser
Bistrotisch
  • Höhe x Durchmesser 750 x 800 mm
  • Plattenform rund
  • Tellerfußgestell aus Stahl mit Epoxybeschichtung in mattschwarz
  • Platte aus MDF mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor weiß
  • Kante mit stoßfestem ABS-Umleimer
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Suchbegriffe:
Tisch, Bistrotisch, Beistelltisch, Kantinentisch, Mehrzwecktisch

Weitere Informationen:
Marke:
Paperflow
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Bistrotisch
Höhe:
750 mm
Durchmesser:
800 mm
höhenverstellbar:
nein
Gestellform:
Tellerfußgestell
Plattenform:
rund
Material Platte:
MDF
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
weiß
Plattenkante:
ABS-Umleimer
Farbe Plattenkante:
schwarz
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
epoxybeschichtet
Farbe Gestell:
mattschwarz
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
18.74 kg
Weitere Suchbegriffe: bistro tisch, bistrotisch rund, Tisch, Beistelltisch, Kantinentisch, Mehrzwecktisch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 242,57*
€ 298,84*
Frei Haus
ab € 242,12*
€ 298,84*
Lager 711
15 Tage
23
Frei Haus
ab € 344,61*
€ 416,64*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,64*
€ 495,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,76*
€ 489,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,50*
€ 475,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,61*
€ 448,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,61*
€ 410,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.