Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bistrotisch,HxBxT 750x800x600mm,rechteckig,Tellerfuß mattschwarz,Platte weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
228034
228034
228034
Artikel-Nr.:
     711-228034
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     TRMC60X80.01.13
EAN/GTIN:
     3660141226416
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bistro-Tisch
Bistrotisch
MDF-Platte
paperflow bistrotisch
Bistrotisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 750 x 800 x 600 mm
  • Plattenform rechteckig
  • Tellerfußgestell aus Stahl mit Epoxybeschichtung in mattschwarz
  • Platte aus MDF mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor weiß
  • Kante mit stoßfestem ABS-Umleimer
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Suchbegriffe:
Tisch, Bistrotisch, Beistelltisch, Kantinentisch, Mehrzwecktisch

Weitere Informationen:
Marke:
Paperflow
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Bistrotisch
Höhe:
750 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
600 mm
höhenverstellbar:
nein
Gestellform:
Tellerfußgestell
Plattenform:
rechteckig
Material Platte:
MDF
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
weiß
Plattenkante:
ABS-Umleimer
Farbe Plattenkante:
schwarz
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
epoxybeschichtet
Farbe Gestell:
mattschwarz
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
18.4 kg
Weitere Suchbegriffe: bistro tisch, bistrotisch melamin, Tisch, Beistelltisch, Kantinentisch, Mehrzwecktisch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 229,85*
€ 282,88*
Frei Haus
ab € 231,45*
€ 282,88*
Lager 711
15 Tage
18
Frei Haus
ab € 298,16*
€ 357,68*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,68*
€ 425,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,98*
€ 420,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,34*
€ 410,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,19*
€ 402,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,16*
€ 354,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.