Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenroller,Tragl. 500kg,Ladefl. LxB 1210x1010mm,Lade H 280mm,Plattform offen,4 Fangecken/Befestigungsösen,RAL7016,2 Lenk-/2 Bockrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
226050
226050
Artikel-Nr.:
     711-226050
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-870.020/AG
EAN/GTIN:
     4035694054769
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Palettenfahrgestell
Palettenroller
  • Traglast 500 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 1210 x 1010 mm
  • Ladehöhe 280 mm
  • Maßlich auf die Europalette abgestimmt
  • Plattform offen
  • Plattform mit 4 Fangecken als Aufsatzhilfe und Befestigungsösen
  • Stahlkonstruktion, mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EASYSTOP und Fußschutz
  • Rad Ø 200 mm
  • Mit TPE-Bereifung auf Aluminium-Druckguss-Felge
  • Naben mit Präzisions-Rillenkugellager
  • 12 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Paletten-Fahrgestell, Transportgerät, Transporthilfe, Transportwagen, Fahrrahmen, Fahrgestell für Paletten, Fahrgestell für Gitterboxen, Palettenwagen, Palettenrahmen, Palettentransportwagen, Palettenroller

Weitere Informationen:
Marke:
VARIOfit
Transportgerät:
Transportroller
Rollertyp:
Palettenroller
Traglast:
500 kg
Euronorm:
ja
Ladehöhe:
280 mm
Ladeflächenlänge:
1210 mm
Ladeflächenbreite:
1010 mm
Plattform:
offen
Ladefläche Ausstattung:
4 Fangecken als Aufsatzhilfe und Befestigungsösen
Bereifung:
TPE
Material Felge:
Aluminium-Druckguss
Radlager:
Präzisions-Rillenkugellager
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Rad-Ø:
200 mm
Rad Ausstattung:
Lenkrollen EASYSTOP // Fußschutz
Höhe:
350 mm
Länge:
1270 mm
Breite:
1070 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
anthrazitgrau // RAL7016
Garantie:
12 Jahre
Gewicht:
32.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Palettenroller, Palettentransportwagen, palettenfahrgestell cordes, palettenfahrgestell, tragkraft 500kg möbelroller, Paletten-Fahrgestell, Transportgerät, Transporthilfe, Transportwagen, Fahrrahmen, Fahrgestell für Paletten, Fahrgestell für Gitterboxen, Palettenwagen, Palettenrahmen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 215,64*
€ 255,88*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 204,13*
€ 255,90*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 226,67*
€ 296,08*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 227,81*
€ 304,45*
Lager 711
21 Tage
19
Frei Haus
ab € 381,33*
€ 440,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,13*
€ 523,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,17*
€ 520,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,19*
€ 496,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,13*
€ 483,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,33*
€ 453,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
ZSW-870.002
ab € 33,92*
Zubehör
Cordes
ZSW-870.003
ab € 80,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.