Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planschutztasche,DIN SG,HxB 1000x1500mm,PE,transparent/gelb,m. Gleitverschluss


Menge:  Paket  
Produktinformationen
225847
225847
225847
225847
225847
225847
Artikel-Nr.:
     711-225847
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9218-08030
EAN/GTIN:
     4052301090668
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Planschutzhülle
Planschutztasche
planschutztasche eichner
planschutzhülle
Planschutztasche
  • Format DIN SG
  • Höhe x Breite 1000 x 1500 mm
  • Aus Polyethylen in transparent/gelb
  • Mit Gleitverschluss

Suchbegriffe:
Hülle, Sichthülle, Schutzhülle, Planschutztasche, Schutztasche

Weitere Informationen:
Marke:
EICHNER
Ordnungshelfer:
Hülle
Kennzeichnungstyp:
Planschutztasche
Hüllentyp:
Planschutztasche
Format:
DIN SG
Höhe:
1000 mm
Breite:
1500 mm
Verschluss:
Gleitverschluss
Abheftvorrichtung:
nein
Material:
Polyethylen
Farbe:
transparent/gelb
Gewicht:
1.42 kg
Weitere Suchbegriffe: Hülle, Sichthülle, Schutzhülle, Schutztasche
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,83*
€ 9,64*
Lager 711
11
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 65,74*
€ 87,63*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 87,63*
€ 104,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 87,29*
€ 103,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 83,56*
€ 99,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 80,16*
€ 95,39
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 67,94*
€ 80,85
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 65,74*
€ 78,23
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 13,148* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.