Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planschutztasche,DIN SG,HxB 700x1200mm,PE,transparent/gelb,m. Gleitverschluss


Menge:  Paket  
Produktinformationen
225845
225845
225845
225845
225845
225845
Artikel-Nr.:
     711-225845
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9218-08028
EAN/GTIN:
     4052301090644
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Planschutzhülle
Planschutztasche
planschutztasche eichner
planschutzhülle
Planschutztasche
  • Format DIN SG
  • Höhe x Breite 700 x 1200 mm
  • Aus Polyethylen in transparent/gelb
  • Mit Gleitverschluss

Suchbegriffe:
Hülle, Sichthülle, Schutzhülle, Planschutztasche, Schutztasche

Weitere Informationen:
Marke:
EICHNER
Ordnungshelfer:
Hülle
Kennzeichnungstyp:
Planschutztasche
Hüllentyp:
Planschutztasche
Format:
DIN SG
Höhe:
700 mm
Breite:
1200 mm
Verschluss:
Gleitverschluss
Abheftvorrichtung:
nein
Material:
Polyethylen
Farbe:
transparent/gelb
Gewicht:
1.63 kg
Weitere Suchbegriffe: Hülle, Sichthülle, Schutzhülle, Schutztasche
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 5,55*
Lager 711
10
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 77,42*
€ 102,01*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 102,01*
€ 121,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 96,91*
€ 115,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 90,98*
€ 108,27
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 79,07*
€ 94,09
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 77,96*
€ 92,77
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 77,42*
€ 92,13
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 7,742* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.