Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planschutztasche,DIN A4,HxB 230x320mm,PE,transparent/gelb,m. Gleitverschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
225844
225844
225844
225844
225844
225844
Artikel-Nr.:
     711-225844
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9218-08027
EAN/GTIN:
     4052301090637
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Planschutzhülle
Planschutztasche
eichner planschutztasche a4
planschutzhülle
Planschutztasche
  • Format DIN A4
  • Höhe x Breite 230 x 320 mm
  • Aus Polyethylen in transparent/gelb
  • Mit Gleitverschluss

Suchbegriffe:
Hülle, Sichthülle, Schutzhülle, Planschutztasche, Schutztasche

Weitere Informationen:
Marke:
EICHNER
Ordnungshelfer:
Hülle
Kennzeichnungstyp:
Planschutztasche
Hüllentyp:
Planschutztasche
Format:
DIN A4
Höhe:
230 mm
Breite:
320 mm
Verschluss:
Gleitverschluss
Abheftvorrichtung:
nein
Material:
Polyethylen
Farbe:
transparent/gelb
Gewicht:
0.23 kg
Weitere Suchbegriffe: planschutzhülle a4, Hülle, Sichthülle, Schutzhülle, Schutztasche
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 1,98*
€ 2,90*
1
€ 4,95*
ab € 2,76*
€ 4,65*
Lager 711
180
10
Frei Haus
ab € 3,78*
€ 5,22*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,22*
€ 6,2118
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,04*
€ 5,9976
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,83*
€ 5,7477
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,71*
€ 5,6049
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,78*
€ 4,4982
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 52,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.