Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche,Vollpappe,braun,LxB innen 578x428mm,Haftklebung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
225824
225824
225824
225824
225824
Artikel-Nr.:
     711-225824
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     TP390C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen
Versandtasche
  • aus Vollpappe in braun
  • Hergestellt aus 90 % recyceltem Material
  • Papierqualität 550 g/m²
  • Länge x Breite innen 578 x 428 mm
  • verschließbar mit Haftklebung
  • leichtes Öffnen mit Aufreißstreifen

Suchbegriffe:
Versandtasche, Versandverpackung, Versandkuvert, Versandmittel, Versandumschlag

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Versandtasche
Material:
Vollpappe
recycelbar:
ja
Anteil recyceltes Material:
90 %
Farbe:
braun
Innenlänge:
578 mm
Innenbreite:
428 mm
Papierqualität:
550 g/m²
Verschluss:
Haftklebung
Öffnung:
mit Aufreißstreifen
Gewicht:
14.9 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, kartonversandtasche braun, karton tasche, Versandtasche, Versandverpackung, Versandkuvert, Versandmittel, Versandumschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,37*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,7674* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 113,51*
€ 135,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 112,88*
€ 134,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 107,23*
€ 127,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 100,59*
€ 119,70
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 88,37*
€ 105,16
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.