Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Kettenzug,Tragl. 500kg,1-strängig,Hakenaufhängung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
225559
225559
Artikel-Nr.:
     711-225559
Hersteller:
     Schefer Mietstapler
Herst.-Nr.:
     2010535EKZ105E
EAN/GTIN:
     4260667991851
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Kettenzug
Elektrokettenzug
Elektrozug
elektrokettenzug hubhöhe 3m
Elektro-Kettenzug
  • FEM Gruppe 2M
  • Traglast 500 kg
  • Anzahl Kettenstränge 1
  • Standardhub Länge 3 m
  • Hubgeschwindigkeit 7 Meter pro Minute
  • Hakenaufhängung
  • Sichere Anwendung durch Not-Ausschalter
  • Betriebsendschalter
  • Bauhöhe 410 mm
  • Länge x Breite 641 mm x 276 mm
  • Lieferumfang: inklusive Kettenspeicher
  • gemäß ISO M5

Suchbegriffe:
Kettenzug, Elektrokettenzug, Elektro-Kettenzug, Hebezug, Hebezeug

Weitere Informationen:
Marke:
Schefer
Hebegerät:
Hebezeug
Hebezeugtyp:
Elektro-Kettenzug
FEM-Gruppe:
2M
Traglast:
500 kg
Strangzahl:
1 Stück
Standardhub:
3 m
Hubgeschwindigkeit:
7 m/min
Bedienung Hub:
elektrisch mit Handtaster für heben und senken
Kettenzug Ausführung:
Hakenaufhängung
Hakentyp:
drehbarer Lasthaken
Sicherheitsausstattung Hebezeuge:
Not-Ausschalter
Hebezeug Funktion:
Betriebsendschalter
Leistung Hubmotor:
0.9 kW
Einschaltdauer:
40 %
Nutzungsdauer Volllaststunden:
1600 h
Bauhöhe:
410 mm
Länge:
641 mm
Breite:
276 mm
Lieferumfang:
inklusive Kettenspeicher
Zertifizierung:
gemäß ISO M5
Gewicht:
54 kg
Weitere Suchbegriffe: elektro kettenzug, Kettenzug, Hebezug, Hebezeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.093,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.327,00*
€ 2.769,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.292,40*
€ 2.727,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.187,87*
€ 2.603,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.134,73*
€ 2.540,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.093,65*
€ 2.491,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.