Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Kettenzug,Tragl. 250kg,1-strängig,Hakenaufhängung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
225558
225558
Artikel-Nr.:
     711-225558
Hersteller:
     Schefer Mietstapler
Herst.-Nr.:
     2010535EKZ1025E
EAN/GTIN:
     4260667991844
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Kettenzug
Elektrokettenzug
Elektrozug
elektrokettenzug hubhöhe 3m
Elektro-Kettenzug
  • FEM Gruppe 2M
  • Traglast 250 kg
  • Anzahl Kettenstränge 1
  • Standardhub Länge 3 m
  • Hubgeschwindigkeit 7 Meter pro Minute
  • Hakenaufhängung
  • Sichere Anwendung durch Not-Ausschalter
  • Betriebsendschalter
  • Bauhöhe 400 mm
  • Länge x Breite 641 mm x 276 mm
  • Lieferumfang: inklusive Kettenspeicher
  • gemäß ISO M5

Suchbegriffe:
Kettenzug, Elektrokettenzug, Elektro-Kettenzug, Hebezug, Hebezeug

Weitere Informationen:
Marke:
Schefer
Hebegerät:
Hebezeug
Hebezeugtyp:
Elektro-Kettenzug
FEM-Gruppe:
2M
Traglast:
250 kg
Strangzahl:
1 Stück
Standardhub:
3 m
Hubgeschwindigkeit:
7 m/min
Bedienung Hub:
elektrisch mit Handtaster für heben und senken
Kettenzug Ausführung:
Hakenaufhängung
Hakentyp:
drehbarer Lasthaken
Sicherheitsausstattung Hebezeuge:
Not-Ausschalter
Hebezeug Funktion:
Betriebsendschalter
Leistung Hubmotor:
0.9 kW
Einschaltdauer:
40 %
Nutzungsdauer Volllaststunden:
1600 h
Bauhöhe:
400 mm
Länge:
641 mm
Breite:
276 mm
Lieferumfang:
inklusive Kettenspeicher
Zertifizierung:
gemäß ISO M5
Gewicht:
52 kg
Weitere Suchbegriffe: elektro kettenzug, Kettenzug, Hebezug, Hebezeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.917,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.122,23*
€ 2.525,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.092,06*
€ 2.489,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.998,85*
€ 2.378,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.950,22*
€ 2.320,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.917,39*
€ 2.281,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.