Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endloswellpappe,2-wellig,Zick-Zack-Lage,B 635mm,Laufmeter/Palette 344,braun


Menge:  Paket  
Produktinformationen
225294
225294
225294
225294
225294
Artikel-Nr.:
     711-225294
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ACCO100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlos-Karton
Endlos-Kartonage
Endlos-Wellpappe
Endloskarton
Endloswellpappe
  • Qualität 2-wellig
  • zum Verpacken von unterschiedlich langen Produkten
  • Zick-Zack-Lage alle 1150 mm gefaltet
  • flexibel durch 4 vorgestanzten Längsrillen
  • Breite 635 mm
  • Laufmeter pro Palette 344
  • Aus 70 % recyceltem Material und wieder recycelbar
  • braun
  • Die Anlieferung erfolgt auf einer Palette (2 Stapel nebeneinander)

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Kartonage, Karton, Wellpappe, Endloswellpappe, Wellpapp-Kartonage, Wellpappkartonage, Z-Kartonage

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Packpapier
Papierart:
Endloswellpappe
Qualität:
2-wellig
Laufmeter/Palette:
344
Breite:
635 mm
Material:
Wellpappe
recycelbar:
ja
Anteil recyceltes Material:
70 %
Verpackung Ausführung:
Zick-Zack-Lage alle 1150 mm gefaltet
Verpackung Ausstattung:
flexibel durch 4 vorgestanzten Längsrillen
geeignet für (Anwendung):
zum Verpacken von unterschiedlich langen Produkten
Farbe:
braun
Anlieferung:
auf einer Palette (2 Stapel nebeneinander)
Gewicht:
175 kg
Weitere Suchbegriffe: Endloskartonage, Endloswellpappe, Z-Kartonage, endlos karton, Kartonage, Karton, Wellpappe, Wellpapp-Kartonage, Wellpappkartonage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 868,64*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 930,55*
€ 1.107,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 916,42*
€ 1.090,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 893,68*
€ 1.063,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 878,94*
€ 1.045,94
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 868,64*
€ 1.033,68
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.