Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischabroller,HxBxT 120x152x330mm,f. Band B 25-75mm,Abroller Hart-PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
225279
225279
Artikel-Nr.:
     711-225279
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     HUMBG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Klebeband Tischabroller
Tischabroller
  • Höhe x Breite x Tiefe 120 x 152 x 330 mm
  • für Bandbreite 25 - 75 mm
  • Passend für Rollen mit 190 mm Durchmesser
  • verstellbare Führungsleisten, Zwillingswalzenanfeuchtung
  • Abroller aus Hart-PVC

Suchbegriffe:
Tischabroller, Abroller, Abroller für Klebeband, Klebebandabroller, Klebeband-Abroller, Klebebandspender, Klebebandtischabroller, Klebefilmabroller, Klebefilmtischabroller

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Verpackungswerkzeug
Werkzeugtyp:
Klebeband-Abroller
Abroller Ausführung:
Tischabroller
Bandbreite:
25-75 mm
für Rollendurchmesser:
190 mm
Höhe:
120 mm
Breite:
152 mm
Tiefe:
330 mm
Abroller Ausstattung:
verstellbare Führungsleisten, Zwillingswalzenanfeuchtung
Material:
Hart-PVC
Gewicht:
1.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischabroller, Tischabroller, Tischabroller Klebeband, Tischspender, klebeabroller 75mm, klebebandabroller, klebebandabroller tischgerät, Abroller, Abroller für Klebeband, Klebeband-Abroller, Klebebandspender, Klebebandtischabroller, Klebefilmtischabroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,01*
€ 193,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,18*
€ 191,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,88*
€ 184,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,11*
€ 177,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,65*
€ 156,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.