Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygieneschutzwand,Acrylglas,Gestell silber,HxBxT 927x829x420mm,Scheibe HxB 650x800mm,m. Durchreiche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
224957
224957
224957
224957
224957
Artikel-Nr.:
     711-224957
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     TAP8065
EAN/GTIN:
     4016946718578
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Empfangstheke
Empfangstresen
Thekentisch
Hygieneschutzscheibe
Hygieneschutzwand
  • aus Acrylglas
  • Gestell aus Aluminium eloxiert in silber
  • Höhe x Breite x Tiefe 927 x 829 x 420 mm
  • Scheibe Höhe x Breite 650 x 800 mm
  • mit Durchreiche
  • mit 2 Quertraversen
  • Lieferung inklusive Montagematerial

Suchbegriffe:
Tröpfchenschutz, Thekenaufsatz, Spuckschutz, Schutzschild, Schutzscheibe, Niesschutz, Körperschutz, Hygieneschutz an Kasse, Hustenschutz, Gesichtsschutz, Covid 19, Corona

Weitere Informationen:
Marke:
Franken
Persönliche Schutzausrüstung:
Hygieneschutzwand
Material Wand:
Acrylglas
Material Gestell:
Aluminium
Oberfläche Gestell:
eloxiert
Farbe Gestell:
silber
Höhe:
927 mm
Breite:
829 mm
Tiefe:
420 mm
Höhe Wand:
650 mm
Breite Wand:
800 mm
Spuckschutz Ausstattung:
Durchreiche
Unterbau:
2 Quertraversen
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial
Gewicht:
97.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Hygieneschutzwand, Hygienewand, Infektionsschutzscheibe, Kontaminationsschutz Thekenscheibe, Nießschutz Trennwand, Sicherheitsscheibe Plexiglas, Theken-Schutzscheibe, Virenschutzwand, Ablageboard, Ablagebord, Ablagebrett, Aufsatzelement, Schreibtischaufsatz, Schreibtischboard, Büro-Raumteiler, Büro-Stellwand, Büro-Trennwand, Bürostellwand, Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, Thekenaufsatz, Thekenaufsatzelement, Tisch-Aufsteller, Tischaufsteller, Tischschild, Augenschutzschild, Gesichtsschutz, Gesichtsschutzscheibe, Gesichtsschutzschild, Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, ablageboard glasklar, thekenaufsatz, ablageboard leitz, Tröpfchenschutz, Spuckschutz, Schutzschild, Schutzscheibe, Niesschutz, Körperschutz, Hygieneschutz an Kasse, Hustenschutz, Covid 19, Corona
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
9999
Frei Haus
ab € 76,06*
€ 97,48*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,07*
€ 97,49*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 76,11*
€ 97,57*
€ 4,95*
ab € 78,41*
€ 103,87*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 107,63*
€ 135,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,90*
€ 161,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,70*
€ 159,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,65*
€ 151,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,75*
€ 143,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,63*
€ 128,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.