Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungsband,PVC,gelb/schwarz,Band LxB 33mx50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
224829
224829
224829
224829
Artikel-Nr.:
     711-224829
Hersteller:
     SFS
Herst.-Nr.:
     54709
EAN/GTIN:
     4260287340848
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
bodenmarkierungsband gelb/schwarz 5...
bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
  • für den Innenbereich geeignet
  • aus PVC in gelb/schwarz
  • mit hoch abriebfester Oberfläche
  • Band Länge x Breite 33 m x 50 mm
  • temperaturbeständig von -10 °C bis +65 °C
  • wiederablösbar und staplerüberfahrbar

Suchbegriffe:
Markierband, Markierfarbe, Markierstreifen, Markiertechnik, Markierung, Markierung für Boden, Markierungsband, Bodenmarkierband, Bodenmarkierung, Bodenmarkierungsband, Verkehrssicherung, Verkehrsleiteinrichtung, Warnmarkierung, Warnmarkierungsstreifen

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Leitsystem
Leitsystem:
Bodenmarkierung
Markierungstyp:
Bodenmarkierungsband
Einsatzort:
Innenbereich
Bandlänge:
33 m
Bandbreite:
50 mm
Material:
PVC
Oberfläche Bodenbelag:
hoch abriebfest
Farbe:
gelb/schwarz
Markierung Funktion:
wiederablösbar und staplerüberfahrbar
Temperaturbeständigkeit:
-10 °C bis +65 °C
Gewicht:
0.95 kg
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierband schwarz/gelb, Markierband, Markierfarbe, Markierstreifen, Markiertechnik, Markierung, Markierung für Boden, Markierungsband, Bodenmarkierung, Verkehrssicherung, Verkehrsleiteinrichtung, Warnmarkierung, Warnmarkierungsstreifen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 120,30*
€ 151,24*
Frei Haus
ab € 149,73*
€ 186,09*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 192,72*
€ 236,84*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,84*
€ 281,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,63*
€ 279,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,55*
€ 256,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,28*
€ 239,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,72*
€ 229,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.