Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungsband,PVC,gelb,Band LxB 33mx50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
224822
224822
224822
224822
Artikel-Nr.:
     711-224822
Hersteller:
     SFS
Herst.-Nr.:
     54700
EAN/GTIN:
     4260287340916
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
bodenmarkierungsband gelb 50mmx33m
bodenmarkierband gelb
Bodenmarkierungsband
  • für den Innenbereich geeignet
  • aus PVC in gelb
  • mit hoch abriebfester Oberfläche
  • Band Länge x Breite 33 m x 50 mm
  • temperaturbeständig von -10 °C bis +65 °C
  • wiederablösbar und staplerüberfahrbar

Suchbegriffe:
Markierband, Markierfarbe, Markierstreifen, Markiertechnik, Markierung, Markierung für Boden, Markierungsband, Bodenmarkierband, Bodenmarkierung, Bodenmarkierungsband, Verkehrssicherung, Verkehrsleiteinrichtung, Warnmarkierung, Warnmarkierungsstreifen

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Leitsystem
Leitsystem:
Bodenmarkierung
Markierungstyp:
Bodenmarkierungsband
Einsatzort:
Innenbereich
Bandlänge:
33 m
Bandbreite:
50 mm
Material:
PVC
Oberfläche Bodenbelag:
hoch abriebfest
Farbe:
gelb
Markierung Funktion:
wiederablösbar und staplerüberfahrbar
Temperaturbeständigkeit:
-10 °C bis +65 °C
Gewicht:
0.95 kg
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierband, Markierband, Markierfarbe, Markierstreifen, Markiertechnik, Markierung, Markierung für Boden, Markierungsband, Bodenmarkierung, Verkehrssicherung, Verkehrsleiteinrichtung, Warnmarkierung, Warnmarkierungsstreifen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 92,29*
€ 117,91*
€ 4,95*
ab € 94,08*
€ 119,88*
Frei Haus
ab € 117,60*
€ 148,46*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 161,55*
€ 199,93*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,93*
€ 237,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,04*
€ 236,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,69*
€ 220,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,56*
€ 201,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,55*
€ 192,24
pro Stück
1 Stück enthält 33 Meter (ab € 4,89546* pro Meter)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SFS
54704
ab € 84,26*
Ähnlich
SFS
54702
ab € 84,64*
Ähnlich
k.A.
ab € 102,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.