Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsack,f. Reinigungswagen,35l,rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
224566
224566
Artikel-Nr.:
     711-224566
Hersteller:
     Harema
Herst.-Nr.:
     150114
EAN/GTIN:
     8033498063471
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nass-Wischwagen
Reinigungswagen
Wisch- und Reinigungswagen
Wischwagen
Müllsack für Reinigungswagen
  • Inhalt 35 l
  • in rot

Suchbegriffe:
Nass-Wischwagen, Reinigungswagen, Wisch- und Reinigungswagen, Wischwagen, Putzwagen, Putzgerätewagen, Müllsack

Weitere Informationen:
Marke:
Harema
Serie:
Black is Green
Reinigungstyp:
Zubehör
für Reinigungsgerät:
Reinigungswagen
Inhalt:
35 l
Farbe:
rot
Gewicht:
0.15 kg
Weitere Suchbegriffe: Putzwagen, Putzgerätewagen, Müllsack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,26*
€ 110,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,90*
€ 108,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,84*
€ 104,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,07*
€ 100,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,87*
€ 85,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.