Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reißverschlussbeutel-Set,DIN B4/DIN B5/DIN B6,PVC,transparent,Reißverschluss farblich sortiert


Menge:  Satz  
Produktinformationen
224250
224250
Artikel-Nr.:
     711-224250
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9218-01041
EAN/GTIN:
     4052301200203
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reißverschluss-Prospekthülle
Reißverschlussbeutel
Reißverschlusshülle
reißverschluss-prospekthülle b4
Reißverschlussbeutel-Set
  • Format DIN B4/DIN B5/DIN B6
  • Öffnung oben
  • Aus PVC in transparent
  • Reißverschluss in farblich sortiert

Suchbegriffe:
Beutel, Gleitverschlussbeutel, Gleitverschlusstasche, Kleinkrambeutel, Reißverschlussbeutel, Reißverschlussmappe, Reißverschlusstasche, Sammelmappe, Sammeltasche, Sichttasche, Tasche

Weitere Informationen:
Marke:
EICHNER
Ordnungshelfer:
Kleinkrambeutel
Kennzeichnungstyp:
Reißverschlussbeutel
Beuteltyp:
Reißverschlussbeutel-Set
Format:
DIN B4/DIN B5/DIN B6
Öffnungsseite:
oben
Farbe Reißverschluss:
farblich sortiert
Abheftvorrichtung:
nein
Papiereinlage:
nein
Material:
PVC
Farbe:
transparent
Gewicht:
0.195 kg
Weitere Suchbegriffe: reißverschluss prospekthülle, eichner reißverschlussbeutel, Beutel, Gleitverschlussbeutel, Gleitverschlusstasche, Kleinkrambeutel, Reißverschlussmappe, Reißverschlusstasche, Sammelmappe, Sammeltasche, Sichttasche, Tasche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7,45*
€ 11,26*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 15,19*
€ 21,72*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 21,72*
€ 25,85
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 21,39*
€ 25,45
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 20,28*
€ 24,13
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 19,57*
€ 23,29
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 18,74*
€ 22,30
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 15,19*
€ 18,08
pro Satz
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.