Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reißverschlussbeutel,DIN A5,PVC,transparent,Reißverschluss gelb


Menge:  Paket  
Produktinformationen
224244
224244
Artikel-Nr.:
     711-224244
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9218-03272
EAN/GTIN:
     4052301040564
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reißverschluss-Prospekthülle
Reißverschlussbeutel
Reißverschlusshülle
Kleinkrambeutel
Reißverschlussbeutel
  • Format DIN A5
  • Öffnung oben
  • Aus PVC in transparent
  • Reißverschluss in gelb

Suchbegriffe:
Beutel, Gleitverschlussbeutel, Gleitverschlusstasche, Kleinkrambeutel, Reißverschlussbeutel, Reißverschlussmappe, Reißverschlusstasche, Sammelmappe, Sammeltasche, Sichttasche, Tasche

Weitere Informationen:
Marke:
EICHNER
Ordnungshelfer:
Kleinkrambeutel
Kennzeichnungstyp:
Reißverschlussbeutel
Beuteltyp:
Reißverschlussbeutel
Format:
DIN A5
Öffnungsseite:
oben
Farbe Reißverschluss:
gelb
Abheftvorrichtung:
nein
Papiereinlage:
nein
Material:
PVC
Farbe:
transparent
Gewicht:
0.21 kg
Weitere Suchbegriffe: Reißverschluss-Tasche, Reißverschlusstasche, reißverschlusstasche a5 transp, kleinkrambeutel a5, kleinkrambeutel, Beutel, Gleitverschlussbeutel, Gleitverschlusstasche, Reißverschlussmappe, Sammelmappe, Sammeltasche, Sichttasche, Tasche
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 11,36*
€ 16,71*
Lager 711
17
pro Paket
Frei Haus
ab € 22,27*
€ 31,14*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,14*
€ 37,06
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,82*
€ 36,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,36*
€ 34,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,36*
€ 33,75
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,15*
€ 32,31
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,27*
€ 26,50
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,227* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.