Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebesymbol,Rechteck,Markierung HxB 150x50mm,PVC,gelb


Menge:  Paket  
Produktinformationen
224218
224218
Artikel-Nr.:
     711-224218
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9225-20040-040
EAN/GTIN:
     4052301078000
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierung Lagerplatzmarkierun...
Lagerplatzmarkierung Bodenmarkierun...
Stellplatzmarker
bodenmarkierung lagerplatzmarkierun...
Klebesymbol
  • für den Innenbereich geeignet
  • Form Rechteck
  • Markierung Höhe x Breite 150 x 50 mm
  • aus PVC in gelb
  • Materialstärke 0,5 mm

Suchbegriffe:
Antirutschband, Bodenmarkierband, Bodenmarkierung, Bodenmarkierungsband, Fahrbahnmarkierung, Fahrbahnmarkierungsband, Linienmarkierung, Markierband, Markierfarbe, Markierung für Boden, Markierung, Markierungsband, Stellplatzmarkierung, Verkehrsleiteinrichtung, Verkehrssicherung

Weitere Informationen:
Marke:
EICHNER
Verkehrssicherung:
Leitsystem
Leitsystem:
Bodenmarkierung
Markierungstyp:
Klebesymbol
Einsatzort:
Innenbereich
Form:
Rechteck
Höhe Markierung:
150 mm
Breite Markierung:
50 mm
Material:
PVC
Farbe:
gelb
Stärke:
0.5 mm
Gewicht:
0.23 kg
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierung lagerplatzmarkierung, eichner stellplatzmarker, Antirutschband, Bodenmarkierband, Bodenmarkierung, Bodenmarkierungsband, Fahrbahnmarkierung, Fahrbahnmarkierungsband, Linienmarkierung, Markierband, Markierfarbe, Markierung für Boden, Markierung, Markierungsband, Stellplatzmarkierung, Verkehrsleiteinrichtung, Verkehrssicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 18,96*
€ 26,73*
Lager 711
12
pro Paket
Frei Haus
ab € 38,39*
€ 52,39*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 52,39*
€ 62,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 51,38*
€ 61,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 49,11*
€ 58,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 47,83*
€ 56,92
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 45,51*
€ 54,16
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 38,39*
€ 45,68
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 1,5356* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.