Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungsband,PVC,weiß,Band LxB 10mx50mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
224153
224153
224153
Artikel-Nr.:
     711-224153
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9225-20411-070
EAN/GTIN:
     4052301078291
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
bodenmarkierungsband 50 mm x 10 met...
bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
  • für den Innenbereich geeignet
  • aus PVC in weiß
  • Band Länge x Breite 10 m x 50 mm
  • Materialstärke 0,5 mm

Suchbegriffe:
Antirutschband, Bodenmarkierband, Bodenmarkierung, Bodenmarkierungsband, Fahrbahnmarkierung, Fahrbahnmarkierungsband, Linienmarkierung, Markierband, Markierfarbe, Markierung, Markierung für Boden, Markierungsband, Verkehrsleiteinrichtung, Stellplatzmarkierung, Markierungsprodukt, Warnmarkierung, Warnmarkierungsstreifen

Weitere Informationen:
Marke:
EICHNER
Verkehrssicherung:
Leitsystem
Leitsystem:
Bodenmarkierung
Markierungstyp:
Bodenmarkierungsband
Einsatzort:
Innenbereich
Bandlänge:
10 m
Bandbreite:
50 mm
Material:
PVC
Farbe:
weiß
Stärke:
0.5 mm
Gewicht:
0.37 kg
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierband weiß, Antirutschband, Bodenmarkierung, Fahrbahnmarkierung, Fahrbahnmarkierungsband, Linienmarkierung, Markierband, Markierfarbe, Markierung, Markierung für Boden, Markierungsband, Verkehrsleiteinrichtung, Stellplatzmarkierung, Markierungsprodukt, Warnmarkierung, Warnmarkierungsstreifen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 25,96*
€ 35,05*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 44,65*
€ 58,93*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 58,93*
€ 70,13
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 58,05*
€ 69,08
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 55,68*
€ 66,26
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 54,27*
€ 64,58
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 50,93*
€ 60,61
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 44,65*
€ 53,13
pro Rolle
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.