Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild,Rollenware,H 50mm,L 10m,Rückseite magnetisch,Folie,gelb


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
224114
224114
224114
224114
224114
224114
Artikel-Nr.:
     711-224114
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9218-02372
EAN/GTIN:
     4052301010352
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
Schild
  • Rollenware zum Zuschneiden
  • Höhe 50 mm
  • Rollen Länge 10 m
  • Rückseite magnetisch
  • Folie beschreibbar
  • aus Folie in gelb

Suchbegriffe:
Magnet, Magnetschild, Magnetstreifen, Haftmagnet, Tafelzubehör

Weitere Informationen:
Marke:
EICHNER
Kennzeichnungstyp:
Regalkennzeichnung
Regalkennzeichnung:
Etikett
Konfektionierung:
Rolle
Höhe:
50 mm
Länge Rolle:
10 m
Befestigungsart:
Magnet
Material:
Folie
Farbe:
gelb
Gewicht:
1.48 kg
Weitere Suchbegriffe: Magnet Schild, Magnet Schilder, Magnetschilder, magnet schild gelb, magnet schild, magnetschilder eichner, Magnet, Magnetschild, Haftmagnet, Tafelzubehör
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 28,05*
€ 36,99*
1 Tag
10
1
€ 5,50*
ab € 31,00*
€ 40,81*
3 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 31,37*
€ 41,61*
1 Tag
7
1
€ 5,59*
ab € 31,65*
€ 41,84*
Lager 711
12
1
Frei Haus
ab € 68,72*
€ 87,43*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 87,43*
€ 104,04
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 86,55*
€ 102,99
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 82,07*
€ 97,66
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 77,51*
€ 92,24
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 72,51*
€ 86,29
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 68,72*
€ 81,78
pro Rolle
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 6,872* pro Meter)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eichner Organisation
9218-02371
ab € 27,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.