Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild,Rollenware,H 30mm,L 10m,Rückseite magnetisch,Folie,gelb


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
224112
224112
224112
224112
224112
Artikel-Nr.:
     711-224112
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9218-02370
EAN/GTIN:
     4052301010178
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
Schild
  • Rollenware zum Zuschneiden
  • Höhe 30 mm
  • Rollen Länge 10 m
  • Rückseite magnetisch
  • Folie beschreibbar
  • aus Folie in gelb

Suchbegriffe:
Magnet, Magnetschild, Magnetstreifen, Haftmagnet, Tafelzubehör

Weitere Informationen:
Marke:
EICHNER
Kennzeichnungstyp:
Regalkennzeichnung
Regalkennzeichnung:
Etikett
Konfektionierung:
Rolle
Höhe:
30 mm
Länge Rolle:
10 m
Befestigungsart:
Magnet
Material:
Folie
Farbe:
gelb
Gewicht:
0.88 kg
Weitere Suchbegriffe: Magnet Schild, Magnet Schilder, Magnetschilder, magnetband 30mm x 10m, magnet schild, magnet schild gelb, Magnet, Magnetschild, Haftmagnet, Tafelzubehör
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 20,41*
€ 27,36*
1 Tag
14
1
€ 5,50*
ab € 24,26*
€ 32,32*
3 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 24,43*
€ 32,64*
1 Tag
10
1
€ 5,59*
ab € 24,78*
€ 32,83*
Lager 711
11
1
Frei Haus
ab € 49,83*
€ 63,68*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 63,68*
€ 75,78
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 63,20*
€ 75,21
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 60,52*
€ 72,02
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 57,77*
€ 68,75
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 53,65*
€ 63,84
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 49,83*
€ 59,30
pro Rolle
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 4,983* pro Meter)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eichner Organisation
9218-04036
ab € 17,55*
Ähnlich
Eichner Organisation
9218-05039
ab € 17,42*
Ähnlich
Eichner Organisation
9218-04035
ab € 17,46*
Ähnlich
Eichner Organisation
9218-05041
ab € 20,36*
Ähnlich
Eichner Organisation
9218-02369
ab € 20,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.