Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild,HxB 20x60mm,Rückseite magnetisch,Folie,weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
224071
224071
224071
224071
224071
224071
Artikel-Nr.:
     711-224071
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9218-04007
EAN/GTIN:
     4052301042636
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet Schild
Magnet Schilder
Magnetschilder
magnet schild weiß
Schild
  • Höhe x Breite 20 x 60 mm
  • Rückseite magnetisch
  • Folie beschreibbar
  • aus Folie in weiß

Suchbegriffe:
Magnet, Magnetschild, Magnetstreifen, Haftmagnet, Tafelzubehör

Weitere Informationen:
Marke:
EICHNER
Kennzeichnungstyp:
Regalkennzeichnung
Regalkennzeichnung:
Etikett
Konfektionierung:
Einzeletikett
Höhe:
20 mm
Breite:
60 mm
Befestigungsart:
Magnet
Material:
Folie
Farbe:
weiß
Gewicht:
0.35 kg
Weitere Suchbegriffe: magnet schild, magnetschilder eichner, Magnet, Magnetschild, Magnetstreifen, Haftmagnet, Tafelzubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 12,89*
€ 18,68*
Lager 711
24
pro Paket
Frei Haus
ab € 30,26*
€ 41,74*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 41,74*
€ 49,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 41,22*
€ 49,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 39,09*
€ 46,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 37,89*
€ 45,09
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 36,41*
€ 43,33
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 30,26*
€ 36,01
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3026* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.