Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leittafel,HxB 150x240mm,Stärke 3mm,z. Anschrauben,Hartschaum,gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
224064
224064
224064
Artikel-Nr.:
     711-224064
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9225-00102
EAN/GTIN:
     4052301079328
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regal-Leittafel
Regalfeldschild
Leittafel
  • Höhe x Breite 150 x 240 mm
  • Stärke 3 mm
  • 2-fach gebohrt zum anschrauben
  • Aus Hartschaum in gelb

Suchbegriffe:
Lagerregal, Regal, Lagerbeschriftung, Regalbeschriftung, Regalleitsystem, Schild, Leittafel

Weitere Informationen:
Marke:
EICHNER
Kennzeichnungstyp:
Regalkennzeichnung
Regalkennzeichnung:
Leittafel
Höhe:
150 mm
Breite:
240 mm
Stärke:
3 mm
Material:
Hartschaum
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Farbe:
gelb
Gewicht:
0.15 kg
Weitere Suchbegriffe: Lagerregal, Regal, Lagerbeschriftung, Regalbeschriftung, Regalleitsystem, Schild, Leittafel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5,81*
€ 8,88*
Lager 711
29 Tage
20
Frei Haus
ab € 14,45*
€ 20,79*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.