Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leittafel,HxB 150x180mm,Stärke 3mm,z. Anschrauben,Hartschaum,gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
224062
224062
224062
Artikel-Nr.:
     711-224062
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9225-00101
EAN/GTIN:
     4052301078963
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regal-Leittafel
Regalfeldschild
Leittafel
  • Höhe x Breite 150 x 180 mm
  • Stärke 3 mm
  • 2-fach gebohrt zum anschrauben
  • Aus Hartschaum in gelb

Suchbegriffe:
Lagerregal, Regal, Lagerbeschriftung, Regalbeschriftung, Regalleitsystem, Schild, Leittafel

Weitere Informationen:
Marke:
EICHNER
Kennzeichnungstyp:
Regalkennzeichnung
Regalkennzeichnung:
Leittafel
Höhe:
150 mm
Breite:
180 mm
Stärke:
3 mm
Material:
Hartschaum
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Farbe:
gelb
Gewicht:
0.15 kg
Weitere Suchbegriffe: Lagerregal, Regal, Lagerbeschriftung, Regalbeschriftung, Regalleitsystem, Schild, Leittafel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4,81*
€ 7,70*
Lager 711
29 Tage
13
Frei Haus
ab € 12,22*
€ 18,02*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.