Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klarsichtleiste,f. Planungstafel,Rückseite selbstklebend,transparent,HxL 15x220mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
223961
223961
223961
223961
Artikel-Nr.:
     711-223961
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9219-02221
EAN/GTIN:
     4052301044449
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
An- und Abwesenheitstafel
Multiplaner
Plantafel
Planungstafel
Klarsichtleiste für Planungstafel
  • Rückseite selbstklebend
  • in transparent
  • Höhe x Länge 15 x 220 mm

Suchbegriffe:
Etikett, Etikettenschilder, selbstklebender Etikettenhalter, Selbstklebeetikett, Etikettenleiste

Weitere Informationen:
Marke:
EICHNER
Informationsausstattung:
Zubehör
Selbstklebeprodukt:
Klarsichtleiste
Zubehör für:
Planungstafel
Höhe:
15 mm
Länge:
220 mm
Befestigungsart:
Rückseite selbstklebend
Farbe:
transparent
Gewicht:
0.05 kg
Weitere Suchbegriffe: eichner plantafel, an- und abwesenheitstafel, Etikett, Etikettenschilder, selbstklebender Etikettenhalter, Selbstklebeetikett, Etikettenleiste
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,73*
€ 6,45*
Lager 711
22
pro Paket
Frei Haus
ab € 6,61*
€ 10,42*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,42*
€ 12,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,29*
€ 11,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,98*
€ 10,69
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,73*
€ 10,39
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,41*
€ 10,01
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 6,61*
€ 7,87
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,661* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.