Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planungstafel,HxB 1282x315mm,m. Raster,11 Einstecktaschen/Board,Rahmen Alu grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
223902
223902
Artikel-Nr.:
     711-223902
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9089-00013
EAN/GTIN:
     4052301007901
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
An- und Abwesenheitstafel
Multiplaner
Plantafel
Planungstafel
Planungstafel
  • Höhe x Breite 1282 x 315 mm
  • 11 Einstecktaschen je Board
  • Rahmen aus Aluminium in grau

Suchbegriffe:
Arbeitsplatzausstattung, Arbeitsplatz-Ausstattung, Auftragsmappe, Auftragsplaner, Display, Dokumentiersortiertafel, Einstecktafel, Hänge-Sichttafel, Klarsicht-Tafelsystem, Klarsicht-Tasche, Magnetische Sichttafel, Sichtplaner, Sichttafel, Sichttafel-System, Sortiertafel, Steckplaner, Stecktafel, Vorlagenhalter, Werkstattmappe, Werkstattplaner, Werkstatt-Planer, Sichttafelsystem

Weitere Informationen:
Marke:
EICHNER
Informationsausstattung:
Tafel
Tafeltyp:
Planungstafel
Höhe:
1282 mm
Breite:
315 mm
Tafel Ausstattung:
11 Einstecktaschen je Board
Material Rahmen:
Aluminium
Farbe Rahmen:
grau
Aufstellung/Montage:
Wandmontage
Gewicht:
4.7 kg
Weitere Suchbegriffe: Auftragsplaner, Dokumenten-Sortiertafel, Dokumentensortiertafel, Kartensortiertafel, Kartentafel, Schuppentafel, Sortiertafel, Werkstattplaner, Wandprofil, werkstattplaner eichner din a 4, eichner auftragsplaner, auftragsplaner a4, Arbeitsplatzausstattung, Arbeitsplatz-Ausstattung, Auftragsmappe, Display, Dokumentiersortiertafel, Einstecktafel, Hänge-Sichttafel, Klarsicht-Tafelsystem, Klarsicht-Tasche, Magnetische Sichttafel, Sichtplaner, Sichttafel, Sichttafel-System, Steckplaner, Stecktafel, Vorlagenhalter, Werkstattmappe, Werkstatt-Planer, Sichttafelsystem
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 125,62*
€ 157,22*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 125,42*
€ 157,24*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 126,97*
€ 158,40*
2 Tage
5
€ 5,50*
ab € 129,05*
€ 161,51*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 241,54*
€ 274,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,85*
€ 327,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,43*
€ 320,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,63*
€ 289,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,46*
€ 288,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,54*
€ 287,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.