Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox,10xDIN A4/DIN C4/Folio,HxBxT 292x280x356mm,ABS,weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
223625
223625
223625
223625
Artikel-Nr.:
     711-223625
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     763027
EAN/GTIN:
     4005546993270
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
Schubladenbox
  • 10 Schublade(n), passend für DIN A4/DIN C4/Folio
  • Fach mit Beschriftungsfenster und Einsteck-Etiketten, auswechselbar
  • Box mit rutschsicheren Gummifüßen
  • Höhe x Breite x Tiefe 292 x 280 x 356 mm
  • aus ABS in weiß

Suchbegriffe:
Arbeitsplatzausstattung, Arbeitsplatz-Ausstattung, Schreibtischablage, Schreibtischbefreier, Schubladenbox, Ablage, Sortierablage

Weitere Informationen:
Marke:
Durable
Serie:
VARICOLOR®
Bürohelfer:
Ablage
Ablagetyp:
Schubladenbox
Höhe:
292 mm
Breite:
280 mm
Tiefe:
356 mm
Format:
DIN A4/DIN C4/Folio
Schubladen Anzahl:
10 Stück
Nutzung:
einseitig
Fach Ausstattung:
Beschriftungsfenster und Einsteck-Etiketten, auswechselbar
Box Ausstattung:
rutschsichere Gummifüße
stapelbar:
ja
Material:
ABS
Farbe:
weiß
Gewicht:
5.656 kg
Weitere Suchbegriffe: Wandsortieranlage, Schubladenbox, schubladenbox 10 schübe geschlossen, schubladenbox, schubladenbox 10 schübe, Arbeitsplatzausstattung, Arbeitsplatz-Ausstattung, Schreibtischablage, Schreibtischbefreier, Ablage, Sortierablage
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 5,95*
ab € 62,16*
€ 82,03*
€ 4,00*
ab € 60,49*
€ 82,04*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 62,59*
€ 82,12*
€ 6,78*
ab € 62,56*
€ 82,14*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 120,33*
€ 150,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,71*
€ 179,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,19*
€ 171,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,54*
€ 157,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,73*
€ 143,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,33*
€ 143,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1712003058
ab € 25,70*
Ähnlich
Durable
1712000050
ab € 41,17*
Ähnlich
Durable
1712000540
ab € 40,61*
Ähnlich
Durable
1712000400
ab € 40,47*
Ähnlich
Durable
1712003050
ab € 25,98*
Ähnlich
Durable
1712001058
ab € 42,44*
Ähnlich
Durable
1712001050
ab € 41,70*
Ähnlich
Durable
1712001060
ab € 67,52*
Ähnlich
Durable
776306
ab € 42,52*
Ähnlich
Durable
776303
ab € 42,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.