Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox,5xDIN A4/DIN C4/Folio,HxBxT 292x280x356mm,ABS,weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
223624
223624
223624
223624
Artikel-Nr.:
     711-223624
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     762527
EAN/GTIN:
     4005546993263
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
Wandsortieranlage
Schubladenbox
  • 5 Schublade(n), passend für DIN A4/DIN C4/Folio
  • Fach mit Beschriftungsfenster und Einsteck-Etiketten, auswechselbar
  • Box mit rutschsicheren Gummifüßen
  • Höhe x Breite x Tiefe 292 x 280 x 356 mm
  • aus ABS in weiß

Suchbegriffe:
Arbeitsplatzausstattung, Arbeitsplatz-Ausstattung, Schreibtischablage, Schreibtischbefreier, Schubladenbox, Ablage, Sortierablage

Weitere Informationen:
Marke:
Durable
Serie:
VARICOLOR®
Bürohelfer:
Ablage
Ablagetyp:
Schubladenbox
Höhe:
292 mm
Breite:
280 mm
Tiefe:
356 mm
Format:
DIN A4/DIN C4/Folio
Schubladen Anzahl:
5 Stück
Nutzung:
einseitig
Fach Ausstattung:
Beschriftungsfenster und Einsteck-Etiketten, auswechselbar
Box Ausstattung:
rutschsichere Gummifüße
stapelbar:
ja
Material:
ABS
Farbe:
weiß
Gewicht:
5.425 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubladenbox, schubladenbox grau mit 5 schubladen, schubladenbox, durable schubladenbox, Arbeitsplatzausstattung, Arbeitsplatz-Ausstattung, Schreibtischablage, Schreibtischbefreier, Ablage, Sortierablage
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 5,95*
ab € 49,83*
€ 66,16*
€ 4,00*
ab € 49,16*
€ 66,16*
8 Tage
1
€ 5,87*
ab € 49,86*
€ 66,28*
€ 6,78*
ab € 50,17*
€ 66,31*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 98,31*
€ 125,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,45*
€ 149,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,34*
€ 143,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,24*
€ 130,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,86*
€ 121,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 98,31*
€ 116,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1712003058
ab € 25,79*
Ähnlich
Durable
1712000050
ab € 41,21*
Ähnlich
Durable
1712000540
ab € 40,33*
Ähnlich
Durable
1712000400
ab € 40,72*
Ähnlich
Durable
1712003050
ab € 25,88*
Ähnlich
Durable
1712001058
ab € 42,48*
Ähnlich
Durable
1712001050
ab € 41,83*
Ähnlich
Durable
1712001060
ab € 67,51*
Ähnlich
Durable
776306
ab € 42,69*
Ähnlich
Durable
776303
ab € 42,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.