Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Küchenrolle,Tissue geprägt,2-lagig,LxB 240x230mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
222830
222830
Artikel-Nr.:
     711-222830
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     120269
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haushaltsrolle
Küchen-Rolle
Küchenpapierrolle
Küchenrolle
Küchenrolle
  • aus Tissue mit geprägter Oberfläche
  • 2-lagig
  • Blatt Länge x Breite 240 x 230 mm

Suchbegriffe:
Küche, Küchenrolle, Kücheneinrichtung, Wischtuch, Hygienepapier, Küchenkrepp, Küchen-Krepp, Haushaltstücher

Weitere Informationen:
Marke:
Tork
Küchenverbrauchsgüter:
Küchenrolle
Reinigungstyp:
Küchenrolle
Papierqualität:
Tissue
Lagen Anzahl:
2-lagig
Material:
Zellstoff
Oberfläche:
geprägt
perforiert:
ja
geeignet für (Produkt/Material):
Wasser, Öl
Blattlänge:
240 mm
Blattbreite:
230 mm
Gewicht:
4 kg
Weitere Suchbegriffe: haushaltsrolle 2lagig, haushaltsrolle, Küche, Kücheneinrichtung, Wischtuch, Hygienepapier, Küchenkrepp, Küchen-Krepp, Haushaltstücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 24 Rollen (ab € 1,81334* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 57,00*
€ 67,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 56,75*
€ 67,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 54,69*
€ 65,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 54,45*
€ 64,80
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 54,06*
€ 64,33
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 43,52*
€ 51,79
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.