Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierhandtuch f. Spender,W-Falz,Tissue,2-lagig,Zellstoff,weiß,120 Tücher,unperforiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
222687
222687
222687
222687
222687
222687
222687
Artikel-Nr.:
     711-222687
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8769
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Papierhandtuch
Papierspender
Papiertuchspender
Papierhandtuch für Spender
  • Tuch mit W-Falz
  • Tuch
  • Papierqualität Tissue, 2-lagig
  • aus Zellstoff mit geprägter Oberfläche in weiß
  • 120 Tücher
  • Papier unperforiert

Suchbegriffe:
Falthandtuch, Papierhandtuch, Papierspender, Papiertuchspender, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumumfeld, WC-Ausstattung, Waschraum Ausstattung, Waschraumausstattung, Waschraum-Ausstattung, Waschraumhygiene

Weitere Informationen:
Sozialraumausstattung:
Zubehör
Spendertyp:
Zubehör
Papierform:
Tuch
Papierqualität:
Tissue
Material:
Zellstoff
Farbe Papier:
weiß
Falzung:
W-Falz
Lagen Anzahl:
2-lagig
perforiert:
nein
Oberfläche:
geprägt
Tücher Anzahl:
120 Stück
Gewicht:
7.75 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,83*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 25 Packungen (ab € 2,7532* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 88,22*
€ 104,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 86,50*
€ 102,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 83,20*
€ 99,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 79,98*
€ 95,18
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 68,83*
€ 81,91
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
8943
ab € 36,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.