Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierhandtuch f. Spender,V-Falz,Tissue,1-lagig,Zellstoff,blau,230 Tücher,unperforiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
222684
222684
222684
222684
222684
222684
222684
Artikel-Nr.:
     711-222684
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8753
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Papierhandtuch
Papierspender
Papiertuchspender
Papierhandtuch für Spender
  • Tuch mit V-Falz
  • Tuch
  • Papierqualität Tissue, 1-lagig
  • aus Zellstoff mit geprägter Oberfläche in blau
  • 230 Tücher
  • Papier unperforiert

Suchbegriffe:
Falthandtuch, Papierhandtuch, Papierspender, Papiertuchspender, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumumfeld, WC-Ausstattung, Waschraum Ausstattung, Waschraumausstattung, Waschraum-Ausstattung, Waschraumhygiene

Weitere Informationen:
Sozialraumausstattung:
Zubehör
Spendertyp:
Zubehör
Papierform:
Tuch
Papierqualität:
Tissue
Material:
Zellstoff
Farbe Papier:
blau
Falzung:
V-Falz
Lagen Anzahl:
1-lagig
perforiert:
nein
Oberfläche:
geprägt
Tücher Anzahl:
230 Stück
Gewicht:
11.55 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 20 Packungen (ab € 2,331* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 62,55*
€ 74,43
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 60,42*
€ 71,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 58,29*
€ 69,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 55,69*
€ 66,27
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 54,22*
€ 64,52
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 46,62*
€ 55,48
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
8943
ab € 36,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.