Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwamm,zweiseitig rau/weich,blau/violett,LxB 130x70mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
222655
222655
Artikel-Nr.:
     711-222655
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     575115
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reinigungsschwamm
Putzlappen
Putztuch
Schwamm
Schwamm
  • für Geschirr und viele Oberflächen, wie Keramik, Metall und Kunststoff
  • mit einer rauen und einer weichen Seite
  • blau/violett
  • Länge x Breite 130 x 70 mm

Suchbegriffe:
Reinigungsschwamm, Putzlappen, Putztuch, Schwamm, Haushaltsschwamm, Spülschwamm

Weitere Informationen:
Marke:
3M(TM)
Reinigungstyp:
Schwamm
geeignet für (Produkt/Material):
Geschirr und viele Oberflächen, wie Keramik, Metall und Kuns
Schwamm/Tuch Ausführung:
mit einer rauen und einer weichen Seite
Farbe:
blau/violett
Länge Schwamm/Tuch:
130 mm
Breite Schwamm/Tuch:
70 mm
Zertifizierung:
HACCP
Gewicht:
0.1 kg
Weitere Suchbegriffe: Haushaltsschwamm, Spülschwamm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 3,37334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,54*
€ 35,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,88*
€ 34,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,55*
€ 31,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,54*
€ 30,39
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,74*
€ 29,44
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,24*
€ 24,09
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.