Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochwasserschutz,Montage v. Laibung,H 500mm,Laibung B bis 3000mm,Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
222628
222628
222628
222628
222628
222628
Artikel-Nr.:
     711-222628
Hersteller:
     Stahlbau Klatetzki
Herst.-Nr.:
     12166-3000-500
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochwasserschutz
Hochwasserschutz
  • zur Montage vor Laibungen
  • Höhe 500 mm
  • für Laibungsbreite bis 3000 mm
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Hochwasserschutzsystem, Hochwasserschutz, Hochwasserstopp, Hochwasserstop

Weitere Informationen:
Grundstückssicherung:
Hochwasserschutz
Aufstellung/Montage:
zur Montage vor Laibungen
Höhe:
500 mm
für Laibungensbreite bis:
3000 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
80 kg
Weitere Suchbegriffe: Hochwasserschutzsystem, Hochwasserstopp, Hochwasserstop
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.346,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.480,85*
€ 1.762,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.462,49*
€ 1.740,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.402,59*
€ 1.669,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.369,59*
€ 1.629,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.346,12*
€ 1.601,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.