Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trommelschutz,f. Elektro-Seilwinde,f. 2000kg Zuglast


Menge:  Stück  
Produktinformationen
222607
222607
Artikel-Nr.:
     711-222607
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     H62845
EAN/GTIN:
     4250450434849
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Seilwinde
Elektro-Winde
Elektroseilwinde
Motorseilwinde
Trommelschutz für Elektro-Seilwinde
  • für 2000 kg Zuglast

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Seilwinde, Seilzug, Seilzugapparat, Seilzuggerät, Elektroseilwinde, Elektro-Seilwinde

Weitere Informationen:
Hebegerät:
Hebezeug
Hebezeugtyp:
Zubehör
Zubehör für:
Elektro-Seilwinde
für Zuglast:
2000 kg
Gewicht:
5 kg
Weitere Suchbegriffe: Motorwinde, Zugwinde, elektro-seilwinde, Seilwinde, Seilzug, Seilzugapparat, Seilzuggerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 786,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 913,00*
€ 1.086,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 899,35*
€ 1.070,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 860,58*
€ 1.024,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 830,10*
€ 987,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 786,47*
€ 935,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.