Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trommelschutz,f. Elektro-Seilwinde,f. 990kg Zuglast


Menge:  Stück  
Produktinformationen
222606
222606
Artikel-Nr.:
     711-222606
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     H62843
EAN/GTIN:
     4250450434825
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Seilwinde
Elektro-Winde
Elektroseilwinde
Motorseilwinde
Trommelschutz für Elektro-Seilwinde
  • für 990 kg Zuglast

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Seilwinde, Seilzug, Seilzugapparat, Seilzuggerät, Elektroseilwinde, Elektro-Seilwinde

Weitere Informationen:
Hebegerät:
Hebezeug
Hebezeugtyp:
Zubehör
Zubehör für:
Elektro-Seilwinde
für Zuglast:
990 kg
Gewicht:
5 kg
Weitere Suchbegriffe: Motorwinde, Zugwinde, elektro-seilwinde, Seilwinde, Seilzug, Seilzugapparat, Seilzuggerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 712,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 827,90*
€ 985,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 808,75*
€ 962,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 772,27*
€ 919,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 745,53*
€ 887,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 712,59*
€ 847,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.