Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trommelschutz,f. Elektro-Seilwinde,f. 500kg Zuglast


Menge:  Stück  
Produktinformationen
222605
222605
Artikel-Nr.:
     711-222605
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     H62841
EAN/GTIN:
     4250450434801
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Seilwinde
Elektro-Winde
Elektroseilwinde
Motorseilwinde
Trommelschutz für Elektro-Seilwinde
  • für 500 kg Zuglast

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Seilwinde, Seilzug, Seilzugapparat, Seilzuggerät, Elektroseilwinde, Elektro-Seilwinde

Weitere Informationen:
Hebegerät:
Hebezeug
Hebezeugtyp:
Zubehör
Zubehör für:
Elektro-Seilwinde
für Zuglast:
500 kg
Gewicht:
5 kg
Weitere Suchbegriffe: Motorwinde, Zugwinde, elektro-seilwinde, Seilwinde, Seilzug, Seilzugapparat, Seilzuggerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 566,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 668,54*
€ 795,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 661,58*
€ 787,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 632,58*
€ 752,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 608,90*
€ 724,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 566,86*
€ 674,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.