Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trommelschutz,f. Elektro-Seilwinde,f. 250kg Zuglast


Menge:  Stück  
Produktinformationen
222604
222604
Artikel-Nr.:
     711-222604
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     H62840
EAN/GTIN:
     4250450434795
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Seilwinde
Elektro-Winde
Elektroseilwinde
Motorseilwinde
Trommelschutz für Elektro-Seilwinde
  • für 250 kg Zuglast

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Seilwinde, Seilzug, Seilzugapparat, Seilzuggerät, Elektroseilwinde, Elektro-Seilwinde

Weitere Informationen:
Hebegerät:
Hebezeug
Hebezeugtyp:
Zubehör
Zubehör für:
Elektro-Seilwinde
für Zuglast:
250 kg
Gewicht:
5 kg
Weitere Suchbegriffe: Motorwinde, Zugwinde, elektro-seilwinde, Seilwinde, Seilzug, Seilzugapparat, Seilzuggerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 537,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 635,86*
€ 756,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 629,36*
€ 748,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 601,90*
€ 716,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 578,89*
€ 688,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 537,54*
€ 639,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.