Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschenzug,Zugl. 1000kg,Hub L 3m,1-strängig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
222577
222577
222577
222577
222577
Artikel-Nr.:
     711-222577
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     G10472
EAN/GTIN:
     4250450435525
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flaschenzug
Talje
Handkettenzug
Hebelzug
Planeta-Hebezeuge Flaschenzug Premium PRO E
  • Zuglast 1000 kg
  • Standardhub Länge 3 m
  • Anzahl Kettenstränge 1
  • Gehäuse aus Stahl
  • Haken aus Stahl
  • Kette mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • drehbare Trag- und Lasthaken
  • Bauhöhe 417 mm
  • Breite x Tiefe 164 x 176 mm
  • angetrieben durch Akku-Schraubendreher
  • Kette gemäß DIN EN 818-7-T

Suchbegriffe:
Hebelzug, Hebezeug, Seilzug, Flaschenzug

Weitere Informationen:
Marke:
Planeta-Hebezeuge
Hebegerät:
Hebezeug
Hebezeugtyp:
Flaschenzug
Zuglast:
1000 kg
Standardhub:
3 m
Bedienung Hub:
elektrisch durch Akku-Schraubendreher
Strangzahl:
1 Stück
Material Gehäuse:
Stahl
Oberfläche Kette:
verzinkt
Bauhöhe:
417 mm
Breite:
164 mm
Tiefe:
176 mm
Hakentyp:
drehbare Trag- und Lasthaken
Material Haken:
Stahl
Öffnung Haken:
34 mm
Norm:
DIN EN 818-7-T (Kette)
Gewicht:
16.2 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 384,59*
€ 455,06*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 858,58*
€ 980,57*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 980,57*
€ 1.166,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 969,35*
€ 1.153,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 928,60*
€ 1.105,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 898,33*
€ 1.069,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 858,58*
€ 1.021,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.