Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenspeicher,f. Elektro-Kettenzug,Tragl. 2000kg,bis 6m Kette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
222569
222569
Artikel-Nr.:
     711-222569
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     H21655
EAN/GTIN:
     4250450410218
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Kettenzug
Elektrokettenzug
Elektrozug
Kettenspeicher für Kettenzug
Kettenspeicher für Elektro-Kettenzug
  • Traglast 2000 kg
  • für bis zu 6 m lange Kette

Suchbegriffe:
Elektrokettenzug, Elektro-Kettenzug, Hebezeug, Hebezug, Kettenzug

Weitere Informationen:
Hebegerät:
Hebezeug
Hebezeugtyp:
Zubehör
Zubehör für:
Elektro-Kettenzug
Traglast (max.):
2000 kg
für Kettenlänge:
6 m
Gewicht:
1 kg
Weitere Suchbegriffe: Kettenzugspeicher, kettenspeicher für kettenzug, Hebezeug, Hebezug, Kettenzug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,02*
€ 159,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,00*
€ 158,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,01*
€ 151,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,14*
€ 147,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,00*
€ 127,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.