Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakenaufhängung,f. Elektro-Kettenzug,Tragl. 2000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
222564
222564
Artikel-Nr.:
     711-222564
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     H21622
EAN/GTIN:
     4250450436102
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Kettenzug
Elektrokettenzug
Elektrozug
elektro kettenzug
Hakenaufhängung für Elektro-Kettenzug
  • Traglast 2000 kg

Suchbegriffe:
Elektrokettenzug, Elektro-Kettenzug, Hebezeug, Hebezug, Kettenzug

Weitere Informationen:
Hebegerät:
Hebezeug
Hebezeugtyp:
Zubehör
Zubehör für:
Elektro-Kettenzug
Traglast (max.):
2000 kg
Gewicht:
2 kg
Weitere Suchbegriffe: Hebezeug, Hebezug, Kettenzug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 313,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,01*
€ 447,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,72*
€ 443,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,62*
€ 426,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,47*
€ 413,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,58*
€ 373,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.