Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasflaschen-Wandhalter,f. 1xØ 230mm Flasche,HxBxT 50x290x135mm,Stahl feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
222503
222503
Artikel-Nr.:
     711-222503
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     GWH 230-I
EAN/GTIN:
     4052462062948
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stahlflaschen-Wandhalterung
stahlflaschen wandhalterung
Gasflaschen-Wandhalter
  • für 1 Gasflasche(n) mit Durchmesser 230 mm
  • Höhe x Breite x Tiefe 50 x 290 x 135 mm
  • aus Stahl feuerverzinkt
  • mit mit Kettensicherung

Suchbegriffe:
Gasflaschen-Depot, Gasflaschen-Lagerung, Gasflaschen-Magazin, Gasflaschen-Halter, Gasflaschen-Wandhalter, Gasflaschen-Wandhalterung, Halter für Gasflasche, Wandhalter für Gasflasche

Weitere Informationen:
Marke:
Bauer
Gefahrstoff-Lagertyp:
Gasflaschen-Wandhalter
Kapazität:
1 Gasflasche
Kapazität Gasflaschen Ø 230 mm max.:
1 Stück
Halter Ausstattung:
Kettensicherung
Höhe:
50 mm
Breite:
290 mm
Tiefe:
135 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewicht:
1 kg
Weitere Suchbegriffe: Gasflaschen-Depot, Gasflaschen-Lagerung, Gasflaschen-Magazin, Gasflaschen-Halter, Gasflaschen-Wandhalter, Gasflaschen-Wandhalterung, Halter für Gasflasche, Wandhalter für Gasflasche
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 36,42*
€ 47,93*
9 Tage
75
1
€ 7,90*
ab € 36,49*
€ 47,96*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 47,60*
€ 61,39*
3 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 36,89*
€ 61,55*
Lager 711
16
1
Frei Haus
ab € 64,80*
€ 80,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,88*
€ 96,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,56*
€ 94,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,64*
€ 91,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,27*
€ 88,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,38*
€ 84,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,80*
€ 77,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.