Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heberolle,Tragl. 750kg,Nylon schwarz,ØxB 75x32mm,Gleitlager,Nivellierrad-Feststeller,m. Rückenloch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
222414
222414
Artikel-Nr.:
     711-222414
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     W221.A90.075
EAN/GTIN:
     4021885122157
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
nylon lenkrolle 75mm
Heberolle
  • Traglast 750 kg
  • Bereifung Nylon in schwarz
  • Durchmesser x Breite 75 x 32 mm
  • Nabe mit Gleitlager
  • Nivellierrad-Feststeller
  • Gehäuse aus Gussaluminium in grau
  • Befestigung mit Rückenloch 14 mm

Suchbegriffe:
Fördertechnik, Lenkrolle, Rad, Rolle, Heberolle, Rad und Rolle

Weitere Informationen:
Marke:
BS-ROLLEN
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Heberolle
Traglast:
750 kg
Bereifung:
Nylon
Geeignet für Bodentyp:
glatt/uneben, rau/uneben
elektrisch leitend:
nein
Rad-Ø:
75 mm
Radlager:
Gleitlager
Befestigungselement:
Rückenloch
Material Gehäuse:
Gussaluminium
Farbe Gehäuse:
grau
Feststeller:
Nivellierrad-Feststeller
Gesamthöhe:
120 mm
Höhenverstellung:
12 mm
Radbreite:
32 mm
Rückenloch Ø:
14 mm
Farbe Reifen:
schwarz
Gewicht:
1.36 kg
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle, lenkrolle 75 mm, Fördertechnik, Rad, Rolle, Heberolle, Rad und Rolle
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
75
€ 7,90*
ab € 31,84*
€ 41,82*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 33,55*
€ 43,85*
15 Tage
unbekannt
€ 6,40*
ab € 41,29*
€ 53,57*
€ 4,90*
ab € 43,30*
€ 57,38*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 70,75*
€ 89,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,71*
€ 106,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,40*
€ 105,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,60*
€ 99,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,94*
€ 95,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,56*
€ 91,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 70,75*
€ 84,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.