Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solar-Schranke,gesamt B 2,6m,lichte B 2,5m,Baum Alu pulverbesch.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
222303
222303
222303
222303
Artikel-Nr.:
     711-222303
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-10-150-03-0042
EAN/GTIN:
     4050576151190
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrschranke
Forstschranke
Handschranke
Rohrrahmenschranke
Solar-Schranke
  • Gesamtbreite 2,6 m
  • Höhe über Flur 900 mm
  • lichte Breite 2,5 m
  • Bodenplatte zum Aufdübeln
  • Schrankenbaum aus Aluminium mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • mit Solarzelle, Akku und reflektierenden Streifen
  • Ständer aus Aluminium mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Lieferung inklusive Fernbedienung

Suchbegriffe:
Schranke, Verkehrssicherung, Durchfahrbegrenzer, Elektrische Schranke, Solarbetriebene Schranke, Solar-Schranke, Elektro-Schranke

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Absperrsystem
Absperrsystem:
Schranke
Schrankentyp:
Solar-Schranke
Breite gesamt:
2.6 m
lichte Breite:
2.5 m
Höhe über Flur:
900 mm
Befestigungsart:
Bodenplatte zum Aufdübeln
Schranke Ausstattung:
Solarzelle, Akku, reflektierende Streifen
Material Schrankenbaum:
Aluminium
Oberfläche Schrankenbaum:
pulverbeschichtet
Material Ständer:
Aluminium
Oberfläche Ständer:
pulverbeschichtet
Lieferumfang:
inklusive Fernbedienung
Anlieferung:
vormontiert
Gewicht:
30.98 kg
Weitere Suchbegriffe: Schlagbaum, Schranke, Schranken, Sperrschranke, Universal-Schranke, Wegeschranke, forstschranke, Verkehrssicherung, Durchfahrbegrenzer, Elektrische Schranke, Solarbetriebene Schranke, Solar-Schranke, Elektro-Schranke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.851,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.080,64*
€ 2.475,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.050,80*
€ 2.440,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.953,73*
€ 2.324,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.900,12*
€ 2.261,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.851,33*
€ 2.203,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
ab € 74,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.